※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット本体
ライトキャビネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07080193
品番
5-1001
参考基準価格(税別)
¥263,700
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
引出し1枚当り均等耐荷重50kg
引出し開閉ストローク427mm(85.4%)
全段の引出しがロックされるオールロック機構。
収納に便利な仕切付。
間口(mm)
591
奥行(mm)
557
高さ(mm)
1081
質量(kg)
97
引出し数
10枚
トラスコ品番
457-1029
タイプ
ライト(T5)タイプ/軽量型
引出し寸法(mm)
98
引出し組合せ
5D100=10枚
塗装
粉体塗装
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
591×557×1081
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引出さないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000