ミゼットキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07080254 品番 M8
参考基準価格(税別)¥147,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。
ミゼットキャビネットは現在使用中の棚の上、作業台の上、キャビネット上等、気軽にお使い頂けるキャビネットです。
全段の引出がロックされるオールロック機構。
引出し開閉ストローク310mm(88.5%)
引出し1枚当り均等耐荷重20kg

間口(mm)418 奥行(mm)407 高さ(mm)543 質量(kg)30 引出し数6枚(59mm)、1枚(119mm) トラスコ品番457-2378 タイプミゼットタイプ(M8型) 引出し寸法(mm)59・119 塗装粉体塗装 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)418×407×543
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引出さないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする