※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッカーS

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07080281 品番600S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68,400
この商品は高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

棚板1枚当りの均等耐荷重100kg
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。

質量(kg)30 棚板数(枚)1 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×515×570 トラスコ品番457-1355 用途工具室の測定工具保管に。 間口W×奥行D×高さH(mm)811×557×681 塗装粉体塗装 材質(扉)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07080281 600S 39907605 600S ロッカーS両開扉タイプ 大阪製罐 ロッカーS両開扉タイプ 大阪製罐 1台 59,980 税込65,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07080281
2014-06-24
用途:
保管庫として使用

価格・サイズなどが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする