大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 保管庫
ロッカーS
(1件のレビュー)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07080306
品番
1200S
参考基準価格(税別)
¥146,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
棚板1枚当りの均等耐荷重100kg
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
質量(kg)
55
棚板数(枚)
4
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×515×1170
トラスコ品番
457-0995
用途
工具室の測定工具保管に。
幅(mm)
811
高さ(mm)
1281
奥行(mm)
557
塗装
粉体塗装
材質(扉)
スチール
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000