※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
トルクレンチ1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
07082662
品番
TR104-525
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
275
差込角(mm)
6.35
トルク調整範囲(N・m)
5~25
最小目盛(N・m)
0.1
主な用途
車両整備や各種機械
トラスコ品番
838-4881
質量(kg)
0.6