曜日別特売
TR308-525 トルクレンチ 3/8 Pro-Auto 07082687

トルクレンチ 3/8

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード07082687品番TR308-525
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。

用途
スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。
規定トルクでの締め付け作業に。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)275締付トルク(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1質量(g)600トラスコ品番838-4883ケース寸法(mm)310×70×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07082687
2019-09-03
用途: オートバイのメンテナンス
建設業・工事業

オートバイのメンテナンスではボルト径が小さいため25ニュートン以下のトルクレンチが必要なため購入しました。
コンパクトで非常に使いやすいです。

1が参考にしています
2018-06-07
用途: エンジン腰上周りの分解整備

カムシャフト周り等、細径ボルトを締める際のトルク管理には重宝します。
工具の性格上、ちょっぴり高価なのは仕方がない。(5000円を切っていたら、逆に怖くて使えないかも)

1が参考にしています
対象商品 : 07082687
2019-03-30
用途: 車の整備
電気・ガス・熱供給・水道業

今のところ問題なく使えてます。小さいトルクは少々不安かも

対象商品 : 07082687
2017-10-30
用途: バイクのメンテナンス
合同会社古塚商事

一回で壊れた、最悪、もを二度とこのメーカーの商品は買わない。お金かえしてほしい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 07082687
2016-05-31
用途: 旧車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

5N.mから使えて、小さいので便利

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする