曜日別特売
KL3-35N ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業 07083027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL3-35N ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業 07083027
KL3-35N ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業 07083027

ベビーコンベヤ 平型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード07083027品番KL3-35N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ローラは、特殊樹脂製のオールローラ式で、回転が滑らかで、錆、腐食がなく衛生的かつ長時間の使用に耐えます。
ベルトは、パッケージベルトを使用しており、急傾斜運搬が可能です。

能力(kg/m)
水平時:60/60
10°傾斜時:60/59
20°傾斜時:43/35
30°傾斜時:31/26
用途ダンボール箱、木箱、袋物の運搬用ベルト幅(mm)300仕様KL型(平型)質量(kg)79出力(W)400電圧(V)200/220揚程(m)1.0~1.85電源三相機長(m)3.4電源コード(m)3(先端プラグ付)ベルト速度(m/min)30/36材質(フレーム)スチール塗装色緑(スチールフレーム)
注意
※個人宅配送不可商品
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき50,000/税込55,000
沖縄地方数量1につき70,000/税込77,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07083027KL3-35N15630748KL3-35NKL3-35N ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業 15630748ベビーコンベヤ 平型光洋機械産業1台
569,800
税込626,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする