※着用例

FC141C-01-L クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 07083246 FC141C-01-L クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 07083246 FC141C-01-L クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 07083246 FC141C-01-L クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 07083246 FC141C-01-L クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 07083246 FC141C-01-L クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 07083246

クリーンスーツ[CL100]

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 07083246 品番 FC141C-01-L
参考基準価格(税別)¥9,190 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

サイドファスナー仕様で前面からの発塵を抑制。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
製品単体でクラス100領域において十二分な性能を発揮。
袖口は漏洩塵埃を抑制する二重構造。
上半身に滞留した衣服内の空気を下半身へ流すよう、ウエスト部分に空気孔をもたせています。
裾口は内裾にフィルター効果のある素材を使用した二重構造。衣服内の空気を排除するダウンフロータイプです。裾にゴムを入れることによりロングブーツでの対応も可能です。

ホワイト サイズL 用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造 仕様男女兼用 トラスコ品番836-4314 材質ポリエステル100% 股下(cm)70 ウエスト(cm)81〜104 清浄度クラス100対応 総丈(cm)160 バスト(cm)116 裄丈(cm)84 アズワン品番1-6357-04
注意
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89815705
2019-06-06
用途:
機器のメンテナンス
株式会社ナイカイ 様

写真ではフードが付いているのに、到着した商品には付いていない。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
こちらの製品は注意書きに記載の通り、フードは別売りになります。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする