※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 金属素材
光の アルミ
光の アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミアングル1995mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
07083353
品番
AA-20209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
20×20
長さ(mm)
1995
厚さ(mm)
3
トラスコ品番
849-3780
材質
アルミ
寸法(mm)
20×20
タイプ
アングル
RoHS指令(10物質対応)
対応