※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 金属素材
光の アルミ
光の アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミチャンネル1820mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
07083387
品番
AC12148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
アルミ
幅(mm)
14
高さ(mm)
12
長さ(mm)
1820
厚さ(mm)
1
トラスコ品番
849-3793
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応