曜日別特売
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391

KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391
KF6CVPD-S BK【ワケあり】 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 07083391

空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズS
内容量1セット注文コード07083391品番KF6CVPD-S BK【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,980¥9,598

届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)
生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感
ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能
保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!
取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます
紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適
ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます
・風量3段切替
・保冷剤用メッシュポケット:2箇所
・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分
・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm
・ジャンパーの服穴径:90mm
《バッテリー》
・型式番号:FT-MB006P5BK
・電池電圧:12V
・電池容量:5000mAh
・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1
・入力ポート:USB Type-C
・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A
・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書
・充電時間目安
・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半
・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間
LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます

用途
夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。
建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
サイズ
S
胸囲(cm)
109
肩幅(cm)
40.5
着丈(cm)
65
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個
色
ブラック
裾廻り(cm)
76-107
適応身長(cm)
155-165
素材
ポリタスラン
注意
※裾にはゴムが入っており、縮んだ状態から伸ばした状態の数値を掲載しております。
※ACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。
※200g以上の保冷剤は使用できません。
※保冷剤想定サイズ:約10cm×16cm
※稼働時間は、着用条件など諸条件により異なる場合がございます。

商品説明動画

この動画は、4人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71690030
2026-08-08
用途: 農作業
製造業

使いはじめは効果あり。あまり暑い時の長時間使用では効果がうすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする