※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ角パイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 07083396 品番 AK-20402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽量・耐腐食・加工性に優れています。

寸法(縦×横)(mm)20×40 長さ(mm)1995 厚さ(mm)2 用途建材など幅広い用途に使用されています。 トラスコ品番849-3932 材質アルミ 質量(g)1185 表面処理B2アルマイト
注意
※個人宅様への配送不可商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07083414
2023-06-19
用途:
2トン車の箱前に
堺商運株式会社 様

2トン車の箱前に鏡面ステンレス板を張るのに使用しました。
加工しやすくて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
07083414
2023-09-01
用途:
簡易的な建物の補習
その他業種

加工しやすく大変助かりました。バラ売りがあるともっといいと思います。

対象商品:
07083405
2020-07-11
用途:
間仕切の欄間ふさぎ下地材
建設業・工事業

材質はキレイなアルミ材です。
4mで安価な物も有りましたが約2mなので取回しも良く加工するのも楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3058:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする