※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 金属素材
光の アルミ
光の アルミプレート
アルミ平板1995mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
07083527
品番
AH-3032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です
材質
アルミ
表面処理
B2アルマイト処理
幅(mm)
30
長さ(mm)
1995
厚さ(mm)
3
用途
建設資材・補強部材・装飾用建材
トラスコ品番
849-3917
質量(g)
483
タイプ
平板
注意
個人宅配送が出来ない商品になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません