※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
クリーンパンツ(女性用)[CL100000]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07083587
品番
FD301B-01
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
仕様
女性用
ウエスト総ゴム絞り
腰裏付き
色
白
サイズ
S
用途
エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
64
ウエスト(cm)
48〜90
ズボン丈(cm)
93
清浄度
クラス10000
アズワン品番
61-0093-31
性別
女性用
注意
※シューズは別売です。