※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラートタンホワイト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード07083658 品番HT270-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質スチール ホワイト 幅(mm)455 長さ(mm)910 厚さ(mm)0.27 トラスコ品番849-5633 質量(kg)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07083658
2022-08-09
用途:
掲示板の張替え
酒井工房 様

従来画鋲で止めていた掲示板をマグネット式にかえるためこの商品を使用。マグネット式に変えるためトタン板、マグネット使用可能のステンレス板等いろいろ検討しこの商品にした。仕上がりはきれいで、大満足である。掲示板の大きさが800X800ミリだったので1か所2枚称したが、一部重ねたりしてきれいにしあげることができた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする