耐薬品エプロン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07083815 品番 3428-005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。
人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。
耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。
優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。
耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。
防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。
焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。
広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。

ホワイト サイズ2L 仕様はっ水度90点以上(初期値) 種別エプロン 幅(mm)73 質量(g)190(±10) 引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5 袖丈(cm)74 着丈(cm)110 材質(裏)ポリエステルニット 材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート 耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる 耐水圧(kg/cm2)3 生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする