デンカエレクトロン
油圧ホース用保護チューブ 20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・内径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
内径(mm)
25
注文コード
07084118
品番
YHK-040-20【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
7,898
バスケットに入れる
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途
産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(mm)
40±2(内径)
内径(mm)
25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ナイロンマルチフィラメント
長さ(mm)
20
色
黒
長さ(m)
20