ミクロスターW

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚×10袋) 注文コード 07084174 品番 WC(24x24)
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。
そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。
ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。
微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。
超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。
洗浄後クリーンパックした商品です。

用途
有機化合物
メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸
無機化合物
1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸
粒子発生数(個/CF/枚)
粒子の大きさ0.3μm:25
粒子の大きさ0.5μm:20
粒子の大きさ1.0μm:14
粒子の大きさ2.0μm:6
粒子の大きさ:5.0μm:1
寸法(cm)24×24 クラス100 仕様洗浄後クリーンパックした商品です。
注意
※蟻酸、フェノール、メタ・クレゾール、オルト・クロロフェノール、ニトロベンゼン、氷酢酸、ジメチルホルムアミド、濃硫酸、濃硝酸、濃塩酸、1N水酸化ナトリウムは溶解または膨張するので使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07084174
2015-02-13
用途:
商品撮影時の清掃作業等

拭き取り性能に関しては概ね問題ありません。
ただし使用感としては素手で扱う場合に指紋への引っ掛かりがやや多く、出番が少なくなる可能性は否定出来ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする