タイルメント
タイルメントの 内装工事関連
タイルメントの 釘・ピンパ・鋲
スピンドル アルミ 軟質 1000本
(1件のレビュー)
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱
全長
38
注文コード
07084227
品番
41100380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,570
この商品は
全長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
全長
38
付属品
スピンドルワッシャー1000枚・専用接着剤MS-50(250g)×3本
トラスコ品番
130-9921
材質
【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
注意
※粘着テープ付き鋲に接着剤は同梱されておりません。
※粘着テープ付き鋲は、仮止め用として使用して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650