ウルトラソルブワイパー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード07084287 品番3121-010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

超高吸水性能を実現するためにデザインされたポリウレタン素材UltraSOLVを採用したクリーンルーム用ワイパー。
超高密度に発泡セルの大きさをデザインすることで、真空装置パーツ表面等の摩擦係数の高い面のふき取りに際して素材の脱落を最小限にとどめています。

寸法(inch)9×9 クラス100 用途製薬・理化学・病院、クリーンルーム業界、装置クリーニングの仕上げ拭き 仕様エッジ処理方法:ナイフカット 材質ポリウレタン 厚さ0.062inch 構造高密度発泡体 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする