スピンドル シンチュウ 軟質 1000本

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱 全長38 注文コード07084403 品番41000380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,320
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲です。
保温・保冷・断熱工事接着金具工法用です。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。
真鍮を熱処理したもので柔軟です(JIS C 2700)。

全長38 付属品スピンドルワッシャー1000枚・専用接着剤SP-50(200g)3本 トラスコ品番130-9906 材質【釘材】銅合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
注意
※粘着テープ付き鋲に接着剤は同梱されておりません。
※粘着テープ付き鋲は、仮止め用として使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする