曜日別特売
PCA.00.250.CTLC31【ワケあり】 同軸 50Ω 超小型中継フリーソケット 00シリーズ LEMO 07084441

PCA.00.250.CTLC31【ワケあり】 同軸 50Ω 超小型中継フリーソケット 00シリーズ LEMO 07084441
PCA.00.250.CTLC31【ワケあり】 同軸 50Ω 超小型中継フリーソケット 00シリーズ LEMO 07084441

同軸 50Ω 超小型中継フリーソケット 00シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はケーブル径など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル径(Φmm)
2.8~3.1
注文コード
07084441
品番
PCA.00.250.CTLC31【ワケあり】
在庫数量:残り7点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥4,998¥3,998

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。
パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。
- 省スペース、高密度設計
- NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ
- プッシュプルセルフラッチング方式
- NIM-CAMA C/N 549規格

用途
大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ケーブル径(Φmm)
2.8~3.1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
真鍮、クロム
形状
ストレート
種類
丸型
定格電流(A)
4
コンタクト形状
メス
コンタクトユニット
同軸
インピーダンス(Ω)
50
IP等級
IP50
結線方法
はんだ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする