※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピンドル シンチュウ 軟質 1000本

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07084446 品番 42000380
参考基準価格(税別)¥32,010 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲です。
保温・保冷・断熱工事接着金具工法用です。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。
真鍮を熱処理したもので柔軟です(JIS C 2700)。

仕様テープ付き 全長38 付属品スピンドルワッシャー1000枚 トラスコ品番130-9939 材質【釘材】銅合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板 規格寸法(mm)【全長】38、【クギ径】1.6Φ、【プレート寸法】24角、【プレート厚】0.4、【適用用材厚さ】25 使用場所屋内
注意
※粘着テープ付き鋲に接着剤は同梱されておりません。
※粘着テープ付き鋲は、仮止め用として使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする