※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エレクリヤーP1000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07084454 品番 P1000-23.0
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

軽量で足蒸れがなく、フィット性に優れる

サイズ(cm)23 用途一般クリーンルーム用 トラスコ品番101-1838 形状ローカット 質量(g)380 種類クリーンシューズ 材質(甲被)人工皮革 機能帯電防止、軽量、ムレ防止 JIS規格JIS T8103 材質(底部)発泡ポリウレタン アズワン品番64-6311-66 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする