※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミツウマ
ミツウマの クリーンルームシューズ
ミツウマの クリーンシューズ
エレクリヤーP1000
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07084515
品番
P1000-26.0
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
軽量で足蒸れがなく、フィット性に優れる
サイズ(cm)
26
用途
一般クリーンルーム用
トラスコ品番
101-1831
形状
ローカット
質量(g)
460
種類
クリーンシューズ
材質(甲被)
人工皮革
機能
帯電防止、軽量、ムレ防止
JIS規格
JIS T8103
材質(底部)
発泡ポリウレタン
アズワン品番
64-6311-72
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー