タイルメント
タイルメントの 内装工事関連
タイルメントの 釘・ピンパ・鋲
スピンドル アルミ 軟質 1000本
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
07084568
品番
42100380
参考基準価格(税別)
¥27,280
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
全長
38
仕様
テープ付き
付属品
スピンドルワッシャー1000枚
トラスコ品番
858-5879
材質
【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
注意
※粘着テープ付き鋲に接着剤は同梱されておりません。
※粘着テープ付き鋲は、仮止め用として使用して下さい。