サンコーテクノ
エーエルシーアンカーめねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
ねじの呼び
M6
注文コード
07084581
品番
AX-M 6【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,750
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,498
¥
7,698
バスケットに入れる
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途
誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
本体・スリーブ:スチール製、カラー:樹脂製
全長(mm)
54
ドリル径(Φmm)
12
表面処理
三価クロメート
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
外径(Φmm)
12
埋め込み深さ(mm)
54
適合材
ALCパネル
ねじ長さl(mm)
9
ねじの呼び
M6
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。