セーフテック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07084716 品番 PW7050-27.0
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ゆとりの幅広先芯。クッション性良く、軽量で運動性に優れる。

サイズ(cm)27 用途クリーンルームの建設、製造機械のメンテナンス等 トラスコ品番253-4118 形状ローカット 質量(g)770 種類クリーンセーフティシューズ 材質(甲被)人工皮革 機能クッション性、軽量、静電 JIS規格JIS T8101 S種相当 材質(底部)発泡ポリウレタン二層底 材質(先芯)樹脂 アズワン品番64-6313-23 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする