ミツウマ
ミツウマの クリーンルームシューズ
ミツウマの クリーンシューズ
セーフテック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07084725
品番
PW7050-28.0
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ゆとりの幅広先芯。クッション性良く、軽量で運動性に優れる。
サイズ(cm)
28
用途
クリーンルームの建設、製造機械のメンテナンス等
トラスコ品番
253-4126
形状
ローカット
質量(g)
830
種類
クリーンセーフティシューズ
材質(甲被)
人工皮革
機能
クッション性、軽量、静電
JIS規格
JIS T8101 S種相当
材質(底部)
発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)
樹脂
アズワン品番
64-6313-24
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー