原田産業
原田産業の 指サック
原田産業の クリーンルーム対応 指サック
指サック (カット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
07085477
品番
3011-022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
根元のロールをカットしており、長時間使用しても疲れません。
内径(Φmm)
16
用途
クリーンルーム用
全長(mm)
約55〜65
サイズ
S
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なしタイプ