CR用ストレッチマスク 日本製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚×20包) 注文コード07085592 品番CLH-P
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

●優れたフィルター性能でゴミを通しません。●リント(ゴミ、繊維クズ)の発生を抑えたクリーンタイプです。●通気性が良く息苦しさがありません。使い捨てですから衛生的で、管理も楽です。●リントの出にくい特殊不織布を表側に、高性能フィルターを中側に使用しており、クリーンルームに適したマスクです。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 寸法(縦×横)(mm)90×175 ひもタイプオーバーヘッド 包装形態個包装 入数(枚)1000 用途クリーンルーム 種別簡易マスク 生産国日本 吸気抵抗(mmH2O)1.5 捕集効率(%)92、試験粉塵:2μmカット(平均0.9μm)
注意
※簡易マスクですから、有毒ガス有毒粉塵等の発生する作業場での使用はさけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする