T-11 ルビセルスティック ハーペスト 07085881

ルビセルスティック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50本)注文コード07085881品番T-11
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

目に見えないホコリもキャッチ
新素材ルビセルの吸水・吸着機能を生かした高性能拭き取り材。
自己発塵性がほとんどなく、しかも柔軟性に富んでいるので、拭き取りの際キズがつきません。
耐薬品、耐溶剤性に特に優れています。

全長(mm)105ヘッド径(Φmm)5ヘッド長(mm)15(斜切)材質(ヘッド)ポリウレタン100%材質(スティック部)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする