永井ゲージ製作所
永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
永井ゲージ製作所の ゲージ
永井ゲージ製作所の シクネスゲージ
DIA JIS規格すきまゲージ 75B11
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07086135
品番
75B11
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。
焼き入れ品です。
長さ(mm)
75
用途
すき間の測定
トラスコ品番
838-0682
セット内容
1.00、0.05、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90mm、品質保証所
材質
炭素工具鋼
形状
【リーフ】B
質量(g)
56
枚数
11