※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA JIS規格すきまゲージ150B10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07086196 品番150B10
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。
焼き入れ品です。

長さ(mm)150 用途すき間の測定 トラスコ品番838-0512 セット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30mm、品質保証所 材質炭素工具鋼 形状【リーフ】B 質量(g)54 枚数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする