※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
永井ゲージ製作所の ゲージ
永井ゲージ製作所の シクネスゲージ
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X150B型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07086345
品番
150B0.01 (0.01X12.7X150MM)
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
150
トラスコ品番
838-0485
形状
B
質量(g)
0.135