※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
永井ゲージ製作所の ゲージ
永井ゲージ製作所の シクネスゲージ
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X75B型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07086363
品番
75B0.01 (0.01X12.7X75MM)
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
75
トラスコ品番
838-0654
形状
B
質量(g)
0.06