※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
永井ゲージ製作所の ゲージ
永井ゲージ製作所の シクネスゲージ
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X100A型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07086372
品番
100A0.02 (0.02X12.7X100MM)
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
100
トラスコ品番
838-0364
形状
A
質量(g)
0.18