※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
永井ゲージ製作所の ゲージ
永井ゲージ製作所の シクネスゲージ
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X300A型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07086494
品番
300A0.03 (0.03X12.7X300MM)
参考基準価格(税別)
¥11,420
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
300
トラスコ品番
838-0597
形状
A
質量(g)
0.87