※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X100A型

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07086537 品番100A0.04 (0.04X12.7X100MM)
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
厚さ(mm)0.04 幅(mm)12.7 長さ(mm)100 トラスコ品番838-0365 形状A 質量(g)0.36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07086537
2016-09-14
用途:
製品の反りを検査する道具として使用
製造業

9月8日に発注して購入履歴で予定をみると9月21日出荷予定でした。
到着は祝日があるので9月23日ですね。
今9月14日です。約2週間かかってしまうのですね。余裕を持っての発注ですので、今回は問題ありませんが、MonotaROさんに発注してものによっては納期が遅くなった経験が前にもありました。それにしても少し納期が遅いのではないでしょうか。他社さんから苦情がきても仕方のない状態だと思います。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする