※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
永井ゲージ製作所の ゲージ
永井ゲージ製作所の シクネスゲージ
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X300B型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07087167
品番
300B0.10 (0.10X12.7X300MM)
参考基準価格(税別)
¥11,660
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.10
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
300
トラスコ品番
838-0613
形状
B
質量(g)
2.85