曜日別特売
M6 x 20 12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱) YFS 07087520

製品画像

M6 x 20 12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱) YFS 07087520
M6 x 20 12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱) YFS 07087520
M6 x 20 12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱) YFS 07087520

12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
内容量1箱(200本)注文コード07087520品番M6 x 20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし

用途
自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材
材質SCM435長さ(mm)20シルバーメタリック表面処理ジオメット頭部形状六角穴付ボルトねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする