イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A4クリアホルダー収納 1ポケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07087836 品番 FL-324CF(91810)
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ
A4クリアーホルダーをたくさん収納してもコンパクトな厚みの1ポケットのツインリング型ファイル
ファイルがハの字に広がりにくいツインリング型
A4クリアーホルダーや雑誌の切り抜き収納に最適
表紙内側に一時保管に最適なポケット付き
推しのカラーが選べる10色展開

材質ポリプロピレン(PP)、金属 レッド タイプタテ型 種類多穴リングファイル ポケット数24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×19×325 適合サイズA4 ポケット内寸法(mm)W227×H316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする