イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A5ポストカード収納 2ポケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07087940 品番 FL-312CF(91820)
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ
会報やA5ポストカードをたくさん収納してもコンパクトな厚みの2ポケットのツインリング型ファイル
ファイルがハの字に広がりにくいツインリング型
会報などA5ポストカード収納に最適
表紙内側に一時保管に最適なポケット付き
逆さにしても中身が落ちにくいフラップ付き
中芯が白の両面ポケットで見た目もすっきり収納しやすい
推しのカラーが選べる10色展開

材質ポリプロピレン(PP)、金属 レッド タイプタテ型 種類多穴リングファイル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×19×325 適合サイズ会報・A5ポストカード 収納枚数(枚)48(12シート) ポケット内寸法(mm)W225 ×H156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする