曜日別特売
36296 LINDY GOLD LINE DisplayPort 1.2ケーブル LINDY 07088047

36296 LINDY GOLD LINE DisplayPort 1.2ケーブル LINDY 07088047
36296 LINDY GOLD LINE DisplayPort 1.2ケーブル LINDY 07088047
36296 LINDY GOLD LINE DisplayPort 1.2ケーブル LINDY 07088047
36296 LINDY GOLD LINE DisplayPort 1.2ケーブル LINDY 07088047
36296 LINDY GOLD LINE DisplayPort 1.2ケーブル LINDY 07088047

LINDY GOLD LINE DisplayPort 1.2ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07088047
品番
36296
参考基準価格(税別)¥22,909販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

VESA 協会の基準にを満たし、Full HD 240Hz、4K@60Hzの超高解像度出力に対応しています。 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工し、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 このDisplayPortケーブル製品の第20番ピンは電力が通っていませんので、安心してご使用ください。

注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする