※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
永井ゲージ製作所の ゲージ
永井ゲージ製作所の シクネスゲージ
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.60X75A型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07088077
品番
75A0.60 (0.60X12.7X75MM)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.60
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
75
トラスコ品番
838-0647
形状
A
質量(g)
3.9