イトオシ 推し活 クリアーホルダー チケット 雑誌切り抜き用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 07088290 品番 FL-331CF(91546)
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ
チケットを折らずに渡せる、雑誌の切り抜きがファイルからはみ出さないで保管できる、クリアーホルダー
チケットや雑誌の切り抜きを収納できるぴったりサイズ
折れにくい厚口タイプ(91536/91546)
指掛けがなく全面を保護できる
本体四隅はカバンや手を傷つけにくい角丸加工

材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.5 クリアー タイプ雑誌切り抜き用、厚口 適合サイズA4ワイド 外形寸法(幅W×高さH)(mm)242×310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする