イトオシ 推し活 ポスターファイル 折らずに持ち運べる

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 07088326 品番 FL-350CF(91529)
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ
A3幅のポスターや長めのスローガンを折らずに持ち運べるポスターファイル
かさばらないシート状のポスターファイル。
ポスターやランチョンマット、A3幅の紙など丸めて持ち運びできる
使用前はクリアーホルダーとほぼ同等サイズ
使うときだけ立体になるのでかさばらない
筒の直径を3段階から選べるため、用途に合わせて調整できる
A3用紙からコンサートで使用されるスローガン(ワイド500mm等)まで様々なサイズの紙を収納可能

材質ポリプロピレン(PP) オフホワイト 適合サイズA3 外形寸法(幅W×高さH)(mm)235×310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする