イトオシ 推し活 コレクション用 組立式PPBOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07088351 品番 FL-370CF(91429)
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ
CDサイズぴったりに収納出来て省スペースな、新書サイズのコミックに保護カバーをつけたままぴったり収納できる、組立式PPBOX
特典とCD・コミックをまとめてぴったり収納
傷みや汚れを気にせず使用できる、PPシート製の組み立て式ボックス。使用しない時は折りたたんで保管できるのも便利
底の折り方を工夫しているので重いものを入れても底抜けしにくく、収納物が傷つきにくい底板付き
3面が折り返して二重になっているので、組み立て直後や使用中も形が歪みにくい!
隙間なくすっきり収納できる四角い形状
大きすぎず持ち運びやすいサイズ
保護カバー付きのCDやコミック、特装版CDなどもぴったり保管できる
直射日光が気になりにくい不透明白色

材質ポリプロピレン(PP) オフホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×143×177 適合サイズCD 収納枚数(枚)約16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする