※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X75A型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07088375 品番75A2.00 (2.00X12.7X75MM)
参考基準価格(税別)¥14,660 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
厚さ(mm)2.00 幅(mm)12.7 長さ(mm)75 トラスコ品番838-0652 形状A 質量(g)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする