EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 筆記用具
EFFORT(エホート)の 鉛筆
EFFORT(エホート)の 鉛筆本体
メタシルシャープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07088421
品番
S9491023
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
芯1本で50km書けるノック式メタシル
2.0mm芯メタル軸メタシル
削る手間要らず
消しゴムで消せる
手が汚れにくい
摩耗しにくい特殊芯を使用
用途
建築用 画材 筆記具
仕様
筆記可能距離:約50km
使用方法
【芯の入れ方】メタシルシャープのノックカバーと消しゴムを外し、軸の後方から芯を入れてください。
材質
アルミ・銅・スチール・特殊黒鉛・TPR
寸法(mm)
芯:Φ2.0×90
色
メタリックブラック
主な用途
建築用
芯硬度
H鉛筆相当
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※替芯はメタシルシャープ専用替芯をご使用ください